Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 09 12 240 SBA Clești de aliniere din oțel 9-1/4 inch lungime | AH8JQE 38UR96

KNIPEX 09 12 240 SBA Linemans Clești Oțel 9-1/4 inch Lungime

În stoc
Element: AH8JQE Model: 09 12 240 SBACrucea Ref: 38UR96
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
€142.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru aliniere
Tip mânerErgonomic
Lungimea maxilarului1 9 / 16 "
Grosimea maxilarului19 / 32 "
Lățimea fălcii1.625 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Lungime totală9.5 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilNu este capabil de legare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.499
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Pârghie ridicată: Da
    • Wire Crimper: Nu
    • Extragere de bandă de pește: Nu

Variante de produs

ProdusModelTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungime totalăPreț
KNIPEX 9O 21-410 SBA Clești de aliniere 7-1/2 inch lungime acoperit cu plastic | AH8GWH 38TG21 9O 21-410 SBAdipped1.5 "1 1 / 16 "7.5 "€72.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 09 12 240 SBA Linemans Clești Oțel 9-1/4 inch Lungime
€142.60 /unitate