Chiuvetă de baie KOHLER K-2214-0, 18 5/8 inch x 12 1/4 inch, China vitroasă | CF2PQQ 493H57

KOHLER K-2214-0 Chiuvetă de baie, 18 5/8 inch x 12 1/4 inch, China vitroasă

În stoc
Articol: CF2PQQ Model: K-2214-0Crucea Ref: 493H57

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€744.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta baie
Adâncimea bolului8 1 / 8 "
Forma boluluiDreptunghiular
Dimensiunea bolului18 5 / 8 "x 12 1 / 4"
CuloriAlb
Deschidere de scurgere1 3 / 4 "
finalizareaVitrate vitrate
Utilizare în interior / exteriorIndoor
Număr de castroane1
Inălțime totală8 1 / 8 "
Lungime totală20 7 / 8 "
Lățimea totală14 3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAdâncimea boluluiForma boluluiLățimea totalăDimensiunea boluluiDeschidere de scurgereCentre de montare a robinetuluifinalizareaPreț
Chiuvetă de baie KOHLER K-2660-1-0, 22 inch x 13 1/4 inch, China vitroasă | CF2PQJ 493H74 K-2660-1-023 "6 7 / 8 "Dreptunghiular18 1 / 8 "22 "x 13 1 / 4"1 3 / 8 "Numai gaura centralaVitrate vitrate€639.46
KOHLER K-2362-1-0 Chiuvetă de baie, 21 inch x 12 3/4 inch, China vitroasă | CF2PQK 493H69 K-2362-1-022 3 / 4 "7 11 / 16 "Oval18 7 / 8 "21 "x 12 3 / 4"1 3 / 4 "Numai gaura centralalustruit€719.72
KOHLER K-5373-0 Chiuvetă de baie, 21 7/8 inch x 15 3/8 inch, China vitroasă | CF2PQL 493H73 K-5373 022 5 / 8 "6 7 / 8 "Dreptunghiular16 1 / 8 "21 7 / 8 "x 15 3 / 8"2 1 / 8 "-Vitrate vitrate€564.39
KOHLER K-2351-1-0 Chiuvetă de baie, 20 3/8 inch x 11 1/2 inch, China vitroasă | CF2PQM 493H62 K-2351-1-020 11 / 16 "7 5 / 8 "Dreptunghiular17 7 / 8 "20 3 / 8 "x 11 1 / 2"1 3 / 4 "Numai gaura centralaVitrate vitrate€306.49
Chiuvetă de baie KOHLER K-5403-W-0, 19 3/4 inch x 13 1/4 inch, fontă | CF2PQN 493H75 K-5403-W-020 3 / 4 "6 5 / 8 "Oval14 1 / 4 "19 3 / 4 "x 13 1 / 4"2 1 / 8 "-Smalț€752.79
KOHLER K-2084-0 Chiuvetă de baie, 18 inch x 13 inch, China vitroasă | CF2PQP 493H79 K-2084 020 "4 7 / 8 "Dreptunghiular18 "18 "x 13"1 3 / 4 "Numai gaura centralaLuciu ridicat€432.28
Chiuveta de baie KOHLER K-2210-0, 17 inchi x 14 inchi, China vitroasă | CF2PQR 493H48 K-2210 019 1 / 4 "7 1 / 2 "Oval16 1 / 4 "17 "x 14"1 3 / 4 "-Vitrate vitrate€222.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KOHLER K-2214-0 Chiuvetă de baie, 18 5/8 inch x 12 1/4 inch, China vitroasă
€744.88 /unitate