KOHLER K-96053-SSL-0 alungit, pardoseală, cu un singur flux, vas de toaletă | CF2JCK 56EE32

KOHLER K-96053-SSL-0 alungit, podea, fluxometru cu o singură clasă, vas de toaletă

În stoc
Element: CF2JCK Model: K-96053-SSL-0Crucea Ref: 56EE32

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€319.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVas toaletă
CuloriAlb
Metoda de spălareFlushmeter Single Flush
Galoane pe culoare1.1 la 1.6
Adâncimea totală26 3 / 8 "
Lungime totală26 3 / 8 "
Lățimea totală14 7 / 8 "
Rough-In12 "
Material scaunPlastic
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Suprafața apei10 "x 7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.507
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelGaloane pe culoareAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăRough-InPreț
KOHLER K-96057-SS-0 Alungit, Pardoseală, Flushmetru cu o singură clasă, Vas de toaletă | CF2JCG 56EE29 K-96057-SS-01.1 la 1.626 1 / 8 "26 1 / 8 "14 7 / 8 "12 "€298.07
KOHLER K-96057-SSL-0 alungit, pardoseală, cu un singur flux, vas de toaletă | CF2JCH 56EE30 K-96057-SSL-01.1 la 1.626 1 / 8 "26 1 / 8 "14 7 / 8 "12 "€347.25
KOHLER K-96053-SS-0 Alungit, Pardoseală, Flushmetru cu o singură clasă, Vas de toaletă | CF2JCJ 56EE31 K-96053-SS-01.1 la 1.626-3/8 "26-3/8 "14-7/8 "12 "€255.12
KOHLER K-25042-SS-0 alungit, pardoseală, cu un singur flux, vas de toaletă | CF2JCL 56EE33 K-25042-SS-01.28 sau 1.626 3 / 4 "26 3 / 4 "16 13 / 16 "5 1/4 in sau 7 1/4 in până la 9 1/4 in pentru ADA€1,145.18
KOHLER K-25042-SSL-0 alungit, pardoseală, cu flux unic, vas de toaletă | CF2JCM 56EE34 K-25042-SSL-01.28 sau 1.626 3 / 4 "26 3 / 4 "16 13 / 16 "5 1/4 in sau 7 1/4 in până la 9 1/4 in pentru ADA€1,128.37
KOHLER K-25044-SS-0 alungit, pardoseală, cu un singur flux, vas de toaletă | CF2JCN 56EE35 K-25044-SS-01.28 sau 1.626 3 / 4 "26 3 / 4 "16 13 / 16 "4 1 / 2 "€1,098.92
KOHLER K-25044-SSL-0 alungit, pardoseală, cu un singur flux, vas de toaletă | CF2JCP 56EE36 K-25044-SSL-01.28 sau 1.626 3 / 4 "26 3 / 4 "16 5 / 16 "4 1 / 2 "€1,120.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KOHLER K-96053-SSL-0 alungit, podea, fluxometru cu o singură clasă, vas de toaletă
€319.97 /unitate