KOHLER PA-CH395-3031 Motor pe benzină 4 cicluri 9.5 CP | AA3KLT 11M963

KOHLER PA-CH395-3031 Motor pe benzina 4 cicluri 9.5 CP

În stoc
Element: AA3KLT Model: PA-CH395-3031Crucea Ref: 11M963

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,837.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pe benzină, 4 cicluri, 9.5 CP
Tip de filtru de aerCiclonic cu 4 etape, cu XNUMX etape, pentru toate anotimpurile
Filtru de aerHârtie plisată încapsulată cu pre-curățător din metal / spumă perforată
RulmențiBall Daul, PTO și Volant
CilindriCăptușeală de cilindru din fontă
AmenajăriSupapă aeriană
Motor RPM3750
Capacitatea rezervorului de combustibil7.8 Qt.
Cutie de vitezeIntern
Cuplu brut13.2 lb.-ft.
HP9.5
Tip aprindereElectronic
Oprire scăzută de uleiDoar înainte de pornire
Frecvența de întreținereSchimbare ulei 100 ore, înlocuire filtru aer 200 ore
Amortizor de zgomotDa
Adâncimea totală15.86 "
Inălțime totală17.75 "
Lățimea totală16.83 "
RotațieCCW-SE
Configurare arboreForat și filetat 1.1 "Deep X 7 / 16-20 UNF
Diagrama arborelui.1"
Înălțimea axului (în.)5.26
Cheie arbore (intrare)0.25
Lungimea axului3.49 "
Orientarea arboreluiOrizontală
Tip demarorRecul/Electric
Tip4 Ciclul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.4375
Înălțimea navei (cm)45.09
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8407901020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.RulmențiAmenajăriLungimea axuluiOrientarea arboreluiTip demarorHPArticolPreț
KOHLER PA-CH270-3031 Motor pe benzină 4 cicluri 7 CP | AA3KLQ 11M961 PA-CH270-30310.75 "Ball Daul, PTO și VolantSupapă aeriană2.42 "OrizontalăRecul/Electric7Motor pe benzina€1,489.78
KOHLER PA-CH395-3011 Motor pe benzină 4 cicluri 9.5 CP | AA3KLR 11M962 PA-CH395-30111"Ball Daul, PTO și VolantSupapă aeriană3.49 "OrizontalăRecul9.5Motor pe benzină, 4 cicluri, 9.5 CP€1,474.80
KOHLER PA-CH270-3152 Motor pe benzină 4 cicluri 7 CP | AA8BDB 16X887 PA-CH270-31520.75 "Dual Ball, priza de putere și volantSupapă aeriană2.42 "OrizontalăRecul7Motor pe benzina€1,032.87
KOHLER PA-CH620-3100 Motor pe benzină 4 cicluri 19 CP Pornire electrică | AF8BEB 24TM15 PA-CH620-31001.125 "ManșonSupapă aeriană, ridicătoare de supape hidraulice4"Orizontalăelectric19Motor pe benzina€3,897.43
KOHLER PA-CH680-3002 Motor pe benzină 4 cicluri 22.5 CP | AF8BED 24TM17 PA-CH680-30021.437 "ManșonSupapă aeriană, ridicătoare de supape hidraulice4.453 "Orizontalăelectric22.5Motor pe benzina€4,227.78
KOHLER PA-CV740-3001 Motor pe benzină 4 cicluri 25 CP | AF8BEE 24TM18 PA-CV740-30011"ManșonSupapă aeriană, ridicătoare de supape hidraulice3.16 "Verticalelectric25Motor pe benzina€5,780.81
KOHLER PA-CH742-3100 Motor pe benzină 4 cicluri 25 CP 3600 rpm | AF8BEG 24TM20 PA-CH742-31001.437 "ManșonSupapă aeriană, ridicătoare de supape hidraulice, bujii de înaltă performanță4.46 "Orizontalăelectric25Motor pe benzina€5,314.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KOHLER PA-CH395-3031 Motor pe benzina 4 cicluri 9.5 CP
€1,837.29 /unitate