KOHLER PA-CH680-3002 Motor pe benzină 4 cicluri 22.5 CP | AF8BED 24TM17

KOHLER PA-CH680-3002 Motor pe benzina 4 cicluri 22.5 CP

În stoc
Element: AF8BED Model: PA-CH680-3002Crucea Ref: 24TM17

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,227.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pe benzina
Tip de filtru de aerElement dual
Filtru de aerHârtie plisată
RulmențiManșon
Cilindri2
AmenajăriSupapă aeriană, ridicătoare de supape hidraulice
Motor RPM3600
Cutie de vitezeIntern
Cuplu brut37.9 lb.-ft.
HP22.5
Tip aprindereElectronic
Oprire scăzută de uleiDoar înainte de pornire
Frecvența de întreținereFiltru de aer de 100 de ore și schimb de ulei, Filtru de aer de 200 de ore și ulei
Amortizor de zgomotNu
Adâncimea totală19.2 "
Inălțime totală20.7 "
Lățimea totală18.7 "
RotațieCCW-SE
Configurare arboreForat și filetat 1.5 adânc, 5 / 8-18 UNF
Diagrama arborelui.1.437 "
Înălțimea axului (în.)6.125
Cheie arbore (intrare)0.375
Lungimea axului4.453 "
Orientarea arboreluiOrizontală
Tip demarorelectric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.7
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)59.06
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8407909010

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.RulmențiAmenajăriLungimea axuluiOrientarea arboreluiTip demarorHPArticolPreț
KOHLER PA-CH270-3031 Motor pe benzină 4 cicluri 7 CP | AA3KLQ 11M961 PA-CH270-30310.75 "Ball Daul, PTO și VolantSupapă aeriană2.42 "OrizontalăRecul/Electric7Motor pe benzina€1,489.78
KOHLER PA-CH395-3011 Motor pe benzină 4 cicluri 9.5 CP | AA3KLR 11M962 PA-CH395-30111"Ball Daul, PTO și VolantSupapă aeriană3.49 "OrizontalăRecul9.5Motor pe benzină, 4 cicluri, 9.5 CP€1,474.80
KOHLER PA-CH395-3031 Motor pe benzină 4 cicluri 9.5 CP | AA3KLT 11M963 PA-CH395-30311"Ball Daul, PTO și VolantSupapă aeriană3.49 "OrizontalăRecul/Electric9.5Motor pe benzină, 4 cicluri, 9.5 CP€1,837.29
KOHLER PA-CH270-3152 Motor pe benzină 4 cicluri 7 CP | AA8BDB 16X887 PA-CH270-31520.75 "Dual Ball, priza de putere și volantSupapă aeriană2.42 "OrizontalăRecul7Motor pe benzina€1,032.87
KOHLER PA-CH620-3100 Motor pe benzină 4 cicluri 19 CP Pornire electrică | AF8BEB 24TM15 PA-CH620-31001.125 "ManșonSupapă aeriană, ridicătoare de supape hidraulice4"Orizontalăelectric19Motor pe benzina€3,897.43
KOHLER PA-CV740-3001 Motor pe benzină 4 cicluri 25 CP | AF8BEE 24TM18 PA-CV740-30011"ManșonSupapă aeriană, ridicătoare de supape hidraulice3.16 "Verticalelectric25Motor pe benzina€5,780.81
KOHLER PA-CH742-3100 Motor pe benzină 4 cicluri 25 CP 3600 rpm | AF8BEG 24TM20 PA-CH742-31001.437 "ManșonSupapă aeriană, ridicătoare de supape hidraulice, bujii de înaltă performanță4.46 "Orizontalăelectric25Motor pe benzina€5,314.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KOHLER PA-CH680-3002 Motor pe benzina 4 cicluri 22.5 CP
€4,227.78 /unitate