REELCRAFT Bara de protecție pentru furtun


Filtru
Grupă de vârstă: Adult , Culoare: Negru , Sex: Unisex
StilModelDiametrul ADiametrul BCEDiametrul DID-ul furtunuluiMărimeaGreutatePreț (ex. TVA)
A
2-HR1004-3 1
------€30.84
A
3-HR1004-3 1
------€28.51
B
4-HR1005 1
------€63.91
B
3-HR1005 1
------€64.00
C
8-HR1004-3 1
------€32.00
A
1-HR1004-3 1
----0.438 "până la 0.625"-€30.21
A
1-HR1004 1
------€30.25
A
1-HR1004-A 1
----0.625 "până la 0.749"-€30.29
D
2-HS1004-3
0.75 - 1.05 "3"1.25 "1 / 2 "-0.23 lbs.€32.34
RFQ
E
2-HS1005
0.75 - 1.05 "3.5 "2.875 "1 / 2 "-0.95 lbs.€63.06
RFQ
F
1-HS1004-A
0.438 - 0.625 "2.5 "1.25 "1 / 4 "-0.24 lbs.€32.34
RFQ
G
1-HR1004
0.625 - 0.749 "2.5 "1.25 "3 / 8 "-0.25 lbs.€25.87
RFQ
H
1-HS1004-3
0.625 - 0.749 "3"1.25 "3 / 8 "-0.24 lbs.€32.34
RFQ
I
1-HS1004
0.625 - 0.749 "2.5 "1.25 "3 / 8 "-0.25 lbs.€32.34
RFQ
I
3-HS1004-3
1.06 - 1.38 "3"1.25 "3 / 4 "-0.32 lbs.€32.34
RFQ
J
3-HS1005
1.06 - 1.38 "3.5 "2.875 "3 / 4 "-0.95 lbs.€63.06
RFQ
K
3-HR1004-3
1.06 - 1.38 "3"1.25 "3 / 4 "-0.32 lbs.€25.87
RFQ
L
4-HR1005
1.39 - 1.55 "3.5 "2.875 "1"-0.81 lbs.€54.98
RFQ
I
S600547-1
1.55 - 1.75 "3.75 "2.875 "1 1 / 4 "-0.6 lbs.€161.70
RFQ
M
S600547-2
1.75 - 2.03 "3.75 "2.875 "1 1 / 2 "-0.57 lbs.€161.70
RFQ

Bara de protecție pentru furtun

Barele de protecție pentru mulinete de furtun Reelcraft împiedică furtunul sau cablurile să alunece prea mult în role prin ghidajele pentru furtun. Au o construcție solidă din cauciuc turnat pentru durabilitate și prindere anti-alunecare. Aceste bare de protecție reglabile țin furtunurile sau cablurile strâns pentru a stoca lungimea dorită a furtunului sau a cablurilor în mod permanent în afara bobinelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bare de protecție pentru tambururi pentru a se potrivi furtunurilor cu diametre interne, variind de la 1/4 la 1-1/2 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?