Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REELCRAFT 3-HS1004-3 Opritor de protecție reglabil, diametru interior 1.06 inchi - 1.38 inci, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: BT6RPL Model: 3-HS1004-3
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
€41.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara tampon pentru furtun
Diametrul A1.06 - 1.38 "
Diametrul BCE3"
Diametrul D1.25 "
Pentru utilizare7000, HD70000, 80000 și DGM
ID-ul furtunului3 / 4 "
Greutate0.32 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144

Detalii produs:

,Adjustable bumpers are solid molded rubber assuring long life and nonslip grip. Bumpers allow the desired length of hose or cord to be permanently stored outside the reel. Bumpers are included on the reels purchased with hose or cord. When ordering, advise the part number, reel model and the hose I.D. and O.D or the cord AWG and number of conductors. ,*This bumper includes stainless steel hardware.*,

Variante de produs

ProdusModelDiametrul ADiametrul BCEDiametrul DID-ul furtunuluiMărimeaGreutatePreț
REELCRAFT 1-HR1004-A 1 bară de protecție a tamburului de furtun Utilizare cu AC4DVW AD2WHE AD2WHF | AA9WPM 1GYH3 1-HR1004-A 1----0.625 "până la 0.749"-€31.73
REELCRAFT 1-HR1004 1 bară de protecție a tamburului de furtun Utilizare cu AC4DVX AD2WHG AD2WHH | AA9WPN 1GYH4 1-HR1004 1------€33.40
REELCRAFT 1-HR1004-3 1 bară de protecție a tamburului de furtun Utilizare cu AC4DVY AD8VXU AD9EDT | AA9WPP 1GYH5 1-HR1004-3 1----0.438 "până la 0.625"-€34.16
REELCRAFT 2-HR1004-3 1 bară de protecție a tamburului de furtun Utilizare cu AC4DVZ AD2WHJ AD7ZDC | AA9WPQ 1GYH6 2-HR1004-3 1------€35.02
REELCRAFT 3-HR1004-3 1 Bara de protecție a tamburului de furtun Utilizare cu AD8VXX AD8VXY AD8VYA | AA9WPR 1GYH7 3-HR1004-3 1------€25.66
REELCRAFT 8-HR1004-3 1 Bara de protecție a tamburului de furtun Utilizare cu AD8WEU AE6BDF AE6CBP | AA9WPT 1GYH8 8-HR1004-3 1------€33.93
REELCRAFT 3-HR1005 1 bară de protecție a tamburului de furtun Utilizare cu AD8VYE | AA9WPU 1GYJ1 3-HR1005 1------€71.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 3-HS1004-3 Opritor de protecție reglabil, diametru interior 1.06 inchi - 1.38 inci, oțel inoxidabil
€41.59 /unitate