Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REELCRAFT 2-HS1004-3 Opritor de protecție reglabil, diametru interior 0.750 inchi - 1.05 inci | BT6RNW

REELCRAFT 2-HS1004-3 Opritor de protecție reglabil, diametru interior 0.750 inchi - 1.05 inci

În stoc
Articol: BT6RNW Model: 2-HS1004-3
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
€42.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara tampon pentru furtun
Diametrul A0.75 - 1.05 "
Diametrul BCE3"
Diametrul D1.25 "
Pentru utilizare RT800, 5000, 5005, 7000, HD70000, DP și 80000
ID-ul furtunului1 / 2 "
Greutate0.23 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305

Detalii produs:

,Barele de protecție reglabile sunt din cauciuc turnat solid, care asigură o durată lungă de viață și aderență anti-alunecare. Barele de protecție permit ca lungimea dorită a furtunului sau a cablului să fie depozitată permanent în afara bobinei. Barele de protecție sunt incluse pe rolele achiziționate cu furtun sau cablu. La comanda, indicați numărul piesei, modelul bobinei și ID-ul furtunului și OD sau AWG a cablului și numărul de conductori.,

Variante de produs

ProdusModelDiametrul ADiametrul BCEDiametrul DID-ul furtunuluiMărimeaGreutatePreț
REELCRAFT 1-HR1004-A 1 bară de protecție a tamburului de furtun Utilizare cu AC4DVW AD2WHE AD2WHF | AA9WPM 1GYH3 1-HR1004-A 1----0.625 "până la 0.749"-€31.73
REELCRAFT 1-HR1004 1 bară de protecție a tamburului de furtun Utilizare cu AC4DVX AD2WHG AD2WHH | AA9WPN 1GYH4 1-HR1004 1------€33.40
REELCRAFT 1-HR1004-3 1 bară de protecție a tamburului de furtun Utilizare cu AC4DVY AD8VXU AD9EDT | AA9WPP 1GYH5 1-HR1004-3 1----0.438 "până la 0.625"-€34.16
REELCRAFT 2-HR1004-3 1 bară de protecție a tamburului de furtun Utilizare cu AC4DVZ AD2WHJ AD7ZDC | AA9WPQ 1GYH6 2-HR1004-3 1------€35.02
REELCRAFT 3-HR1004-3 1 Bara de protecție a tamburului de furtun Utilizare cu AD8VXX AD8VXY AD8VYA | AA9WPR 1GYH7 3-HR1004-3 1------€25.66
REELCRAFT 8-HR1004-3 1 Bara de protecție a tamburului de furtun Utilizare cu AD8WEU AE6BDF AE6CBP | AA9WPT 1GYH8 8-HR1004-3 1------€33.93
REELCRAFT 3-HR1005 1 bară de protecție a tamburului de furtun Utilizare cu AD8VYE | AA9WPU 1GYJ1 3-HR1005 1------€71.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 2-HS1004-3 Opritor de protecție reglabil, diametru interior 0.750 inchi - 1.05 inci
€42.57 /unitate