Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KOMELON SS116 Bandă de măsurare din oțel inoxidabil 1 inch x 16 picioare | AF4CQN 8R804

KOMELON Bandă de măsurare din oțel inoxidabil SS116 1 inch x 16 picioare

În stoc
Articol: AF4CQN Model: SS116Crucea Ref: 8R804

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€38.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRuletă
Prinzătoare de cureaNu
Acoperire cu lamăNailon
Lungimea lamei16ft
Materialul lameiOţel inoxidabil
Lățimea lamei1"
Cauza MaterialCauciucat
Tip de cazOperații Închise
Tipul absolviriiîn./ft.
gradații1 / 8, 1 / 16
CârligSfârşit
Marcaje cu știfturiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS9017800000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiMaterialul lameiCauza MaterialCârligArticolPreț
KOMELON SS125 Bandă de măsurare din oțel inoxidabil 1 inch x 25 picioare | AF3ZNA 8MGG9 SS12525ftOţel inoxidabilCauciucatSfârşitRuletă€41.81
KOMELON 535C Bandă de măsurare închisă 1 inch x 35 picioare | AF4JAT 8XUA4 535C35ftOţelChromeCapăt dual magneticRuletă€36.70
KOMELON SS130 Bandă de măsurare din oțel inoxidabil 1 inch x 30 picioare | AF4LDM 9A762 SS13030ftOţel inoxidabilCauciucatSfârşitRuletă€52.48
KOMELON 6611IM Bobină deschisă, fibră de sticlă, 100 ft - 30 m x 1/2 inch Dimensiune | CR7KRJ 373G76 6611 IM----tambur€45.28
KOMELON 416HV Bandă de măsurare, Lungimea lamei de 16 ft, Lățimea lamei de 3/4 inch, Inch, închisă, Plastic ABS, Oțel | CR7KRK 42PV10 416HV----Ruletă€52.66
KOMELON EV2825 Bandă de măsurare, Lungimea lamei de 25 ft, Lățimea lamei de 1 inch, Inch, închisă, cauciuc/plastic ABS | CR7KRL 42PV06 EV2825----Ruletă€74.79
KOMELON 430HV Bandă de măsurare, Lungimea lamei de 30 ft, Lățimea lamei de 1 inch, Inch, închisă, Plastic ABS, Oțel | CR7KRM 42PV12 430HV----Ruletă€78.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KOMELON Bandă de măsurare din oțel inoxidabil SS116 1 inch x 16 picioare
€38.38 /unitate