Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRUEGER H-2-36 Therma Level Gauge, 2 NPT, 36 Depth, Galvanized Steel | AE3FCN 5CYT8

KRUEGER H-2-36 Indicator de nivel Therma, 2" NPT, 36" adâncime, oțel galvanizat

În stoc
Post: AE3FCN Model: H-2-36Crucea Ref: 5CYT8
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
€87.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de nivel
Material de piuliță de asamblarePlastic HDPE
Material bucșăAluminiu
Creșterea unității de calibrare1/8 de tanc
Materialul de calibrarePlastic
Dimensiunea conexiunii2 "NPT
Float Dia.1.125 "
Materialul plutitorPlastic HDPE
Materialul garnituriiNitril Duro
Evaluare presiune70 PSI
Rezoluţie1/8 dintr-un rezervor
Material nitAlamă
Materialul tijeiOțel galvanizat
Adâncimea rezervorului36 "
Temp. Gamă-20 până la 120 grade F
TipCisternă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolAcurateteCreșterea unității de calibrareAdâncimea rezervoruluiTipMaterialul de calibrareDimensiunea conexiuniiAdâncimePreț
Indicator de nivel KRUEGER H-2-16 Therma, 2" NPT, 16" adâncime, oțel galvanizat | AA7RVL 16L974 H-2-16Indicator de nivel1/8 dintr-un rezervor1/8 de tanc16 "CisternăPlastic2 "NPT-€87.40
Indicator de nivel KRUEGER H-2-17 Therma, 2" NPT, 17" adâncime, oțel galvanizat | AA7RVM 16L975 H-2-17Indicator de nivel1/8 dintr-un rezervor1/8 de tanc17 "CisternăPlastic2 "NPT-€87.40
Indicator de nivel KRUEGER H-2-18 Therma, 2" NPT, 18" adâncime, oțel galvanizat | AA7RVN 16L976 H-2-18Indicator de nivel1/8 dintr-un rezervor1/8 de tanc18 "CisternăPlastic2 "NPT-€87.40
Indicator de nivel KRUEGER H-2-19 Therma, 2" NPT, 19" adâncime, oțel galvanizat | AA7RVP 16L977 H-2-19Indicator de nivel1/8 dintr-un rezervor1/8 de tanc19 "CisternăPlastic2 "NPT-€87.40
Indicator de nivel KRUEGER H-2-20 Therma, 2" NPT, 20" adâncime, oțel galvanizat | AA7RVQ 16L978 H-2-20Indicator de nivel1/8 dintr-un rezervor1/8 de tanc20 "CisternăPlastic2 "NPT-€87.40
Indicator de nivel KRUEGER H-2-21 Therma, 2" NPT, 21" adâncime, oțel galvanizat | AA7RVR 16L979 H-2-21Indicator de nivel1/8 dintr-un rezervor1/8 de tanc21 "CisternăPlastic2 "NPT-€87.40
Indicator de nivel KRUEGER H-2-22 Therma, 2" NPT, 22" adâncime, oțel galvanizat | AA7RVT 16L980 H-2-22Indicator de nivel1/8 dintr-un rezervor1/8 de tanc22 "CisternăPlastic2 "NPT-€87.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER H-2-36 Indicator de nivel Therma, 2" NPT, 36" adâncime, oțel galvanizat
€87.40 /unitate