Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rezervor de măsurare a nivelului KRUEGER L-2-8 8 inch 2 inch Npt | AE4QLB 5MGD8

KRUEGER L-2-8 Indicator de nivel rezervor 8 inch 2 inch Npt

În stoc
Articol: AE4QLB Model: L-2-8Crucea Ref: 5MGD8
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
€68.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de nivel
Material de piuliță de asamblarePlastic HDPE
Material bucșăAluminiu
Creșterea unității de calibrarePlin, Jumătate, Gol
Materialul de calibrareAcetat de celuloza
Dimensiunea conexiunii2 "NPT
Materialul plutitorPlastic HDPE
Materialul garnituriiNitril Duro
Material nitAlamă
Materialul tijeiOțel galvanizat
Adâncimea rezervorului8"
TipCisternă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiAdâncimea rezervoruluiPreț
Rezervor de măsurare a nivelului KRUEGER L-2-6 6 inch 2 inch Npt | AE4QLA 5MGD7 L-2-62 "NPT6"€68.82
Rezervor de măsurare a nivelului KRUEGER L-2-10 10 inch 2 inch Npt | AE4QLC 5MGD9 L-2-102 "NPT10 "€68.82
Rezervor de măsurare a nivelului KRUEGER L-2-12 12 inch 2 inch Npt | AE4QLD 5MGE0 L-2-122 "NPT12 "€68.82
Rezervor de măsurare a nivelului KRUEGER L-2-14 14 inch 2 inch Npt | AE4QLE 5MGE1 L-2-142 "NPT14 "€72.93
Rezervor de măsurare a nivelului KRUEGER L-2-16 16 inch 2 inch Npt | AE4QLF 5MGE2 L-2-162 "NPT16 "€76.59
Rezervor de măsurare a nivelului KRUEGER L-2-18 18 inch 2 inch Npt | AE4QLG 5MGE3 L-2-182 "NPT18 "€82.38
Rezervor de măsurare a nivelului KRUEGER L-2-20 20 inch 2 inch Npt | AE4QLH 5MGE4 L-2-202 "NPT20 "€85.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER L-2-8 Indicator de nivel rezervor 8 inch 2 inch Npt
€68.82 /unitate