Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX 283AB Borcan cu unsoare anticorozivă, 0.5 kg, Ptfe | AH4ZBT 35RR76

KRYTOX 283AB Borcan cu unsoare anticorozivă, 0.5 kg, Ptfe

În stoc
Articol: AH4ZBT Model: 283ABCrucea Ref: 35RR76
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
€4,677.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.450 de grade F
Mfr. Serie283AB
Min. Temperatura de funcționare.104 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C86 cSt
Vâscozitatea @ 99C10.5 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unsoare Krytox 283AB utilizată pentru a reduce pierderile prin frecare în dispozitivele de oxigen, filete, etanșări, inele O, supape și rulmenți pentru aplicații aviatice și aerospațiale
    • Formulat cu agent de îngroșare PTFE și azotat de sodiu pentru stabilitate termică ridicată la temperaturi de până la 450 de grade F și, respectiv, protejarea metalelor împotriva uzurii
    • Neinflamabil și inert din punct de vedere chimic pentru ușurință în utilizare în medii expuse la gaze volatile și substanțe chimice foarte reactive
    • Respectă standardele MIL-PRF-27617

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX 283AB Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz., alb | AH4ZBQ 35RR74 283AB2 uncieTub€248.45
KRYTOX 283AB Tub pentru unsoare anticorozivă, 8 oz., alb | AH4ZBR 35RR75 283AB8 uncieTub€869.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX 283AB Borcan cu unsoare anticorozivă, 0.5 kg, Ptfe
€4,677.10 /unitate