Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tub de grăsime multifuncțional KRYTOX GPL 206, 0.5 oz, alb | CE7NYQ 35RU45

KRYTOX Tub de grăsime multifuncțional GPL 206, 0.5 oz., alb

În stoc
Articol: CE7NYQ Model: GPL 206Crucea Ref: 35RU45
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
€59.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime multifuncțională
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 220
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.97 de grade F
Mfr. SerieGPL 206
Min. Temperatura de funcționare.500 de grade F
Gravitație specifică1.89 până la 1.93 la 75 de grade. F
Vâscozitatea @ 100C25 cSt
Vâscozitatea @ 40C243 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113

Detalii produs:

    • Tub de lubrifiant de uz general Krytox GPL 206 pentru lubrifierea etanșanților, supapelor, rulmenților și inelelor O în aplicații aerospațiale și auto
    • Baza de îngroșare din politetrafluoretilenă oferă o vâscozitate a grăsimii de 243 cSt la 40 de grade Celsius
    • Caracteristici neinflamabile și inerte din punct de vedere chimic pentru operațiuni rezistente la pericol și capacitatea de a rezista la temperaturi de până la 500 de grade Fahrenheit
    • Funcționează la greutate specifică de până la 1.93 la 75 de grade Fahrenheit

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Unsoare multifuncțională KRYTOX GPL 206, PTFE, albă, 0.5 oz, NLGI grad 2, evaluare NSF H1 calitate alimentară | CE7NYJ 35RU44 GPL 20620kgGăleată€78.11
KRYTOX GPL 206 Cartuș cu tub multifuncțional, 0.8 kg | CE7NYK 35RU51 GPL 2060.8kgCartuș€1,501.99
Tub de grăsime multifuncțional KRYTOX GPL 206, 8 oz. | CE7NYL 35RU47 GPL 2068 uncieTub€402.66
Tub de grăsime multifuncțional KRYTOX GPL 206, 2 oz. | CE7NYM 35RU46 GPL 2062 uncieTub€142.19
KRYTOX GPL 206 găleată cu unsoare multifuncțională, 7 kg | CE7NYN 35RU49 GPL 2067kgGăleată€13,434.73
KRYTOX GPL 206 Borcan cu unsoare multifuncțional, 1kg | CE7NYP 35RU48 GPL 2060.5kgBorcan€929.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Tub de grăsime multifuncțional GPL 206, 0.5 oz., alb
€59.52 /unitate