Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 207 Tub de grăsime multifuncțional, 2 oz., alb, Ptfe | CE7NYW 35RU53

KRYTOX GPL 207 Tub de grăsime multifuncțional, 2 oz., alb, Ptfe

În stoc
Articol: CE7NYW Model: GPL 207Crucea Ref: 35RU53

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€126.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime multifuncțională
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 460
CuloriAlb
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.86 de grade F
Mfr. SerieGPL 207
Min. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Gravitație specifică1.89 până la 1.93 la 75 de grade. F
Vâscozitatea @ 100C42 cSt
Vâscozitatea @ 40C450 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 207 Cartuș de unsoare multifuncțional, 0.8 kg | CE7NYT 35RU58 GPL 2070.8kgCartuș€1,491.91
KRYTOX GPL 207 găleată cu unsoare multifuncțională, 20 kg | CE7NYU 35RU57 GPL 20720kgGăleată€37,846.42
Tub de grăsime multifuncțional KRYTOX GPL 207, 8 oz. | CE7NYV 35RU54 GPL 2078 uncieTub€391.17
KRYTOX GPL 207 găleată cu unsoare multifuncțională, 7 kg, alb, Ptfe | CE7NYX 35RU56 GPL 2077kgGăleată€13,434.73
KRYTOX GPL 207 Borcan de grăsime multifuncțional, 0.5 kg, alb, Ptfe | CE7NYY 35RU55 GPL 2070.5kgBorcan€1,033.17
KRYTOX GPL 207 Seringă cu grăsime multifuncțională, 0.5 oz., albă, Ptfe | CE7NYZ 35RU52 GPL 2070.5 uncieseringă€98.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 207 Tub de grăsime multifuncțional, 2 oz., alb, Ptfe
€126.08 /unitate