Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX XHT-BD Cartuș de grăsime la temperatură înaltă, 0.8 kg | AH4ZGK 35RV81

KRYTOX Cartuș de grăsime pentru temperatură ridicată XHT-BD, 0.8 kg

În stoc
Articol: AH4ZGK Model: XHT-BDCrucea Ref: 35RV81
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
€2,589.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNLGI gradul 1.5
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.8kg
Tipul de containerCartuș
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.572 de grade F
Mfr. SerieXHT-BD
Min. Temperatura de funcționare.68 de grade F
Gravitație specifică1.99
Vâscozitatea @ 100C46 cSt
Vâscozitatea @ 40C500 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)5.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cartuș de grăsime Krytox XHT-BD conceput pentru lubrifierea rulmenților cu viteză redusă și a carcaselor de pernă
    • Uleiul de bază PFPE asigură viteze de evaporare mai mici și vâscozități crescute la temperaturi ridicate
    • Echipat cu un agent de îngroșare fără topire pentru utilizare la temperaturi peste punctul de topire al grăsimilor obișnuite
    • Sigur pentru oxigen, neinflamabil și inert din punct de vedere chimic

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX XHT-BD Borcan de grăsime la temperatură înaltă, 0.5 kg | AH4ZGJ 35RV80 XHT-BD0.5kgBorcan€1,691.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Cartuș de grăsime pentru temperatură ridicată XHT-BD, 0.8 kg
€2,589.22 /unitate