Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX XHT-BDX Cartuș de grăsime la temperatură înaltă, 0.8 kg | AH4ZGQ 35RV86

KRYTOX Cartuș de grăsime pentru temperatură ridicată XHT-BDX, 0.8 kg

În stoc
Element: AH4ZGQ Model: XHT-BDXCrucea Ref: 35RV86
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
€3,956.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNLGI gradul 1.5
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.8kg
Tipul de containerCartuș
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.662 de grade F
Mfr. SerieXHT-BDX
Min. Temperatura de funcționare.59 de grade F
Gravitație specifică1.99
Vâscozitatea @ 100C65 cSt
Vâscozitatea @ 40C738 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cartuș de grăsime Krytox XHT-BDX, potrivit pentru lubrifierea rulmenților, ventilatoarelor de înaltă temperatură, cadrelor de corzi, mori cu tije și cuptoare
    • Neinflamabil și inert din punct de vedere chimic pentru a asigura o funcționare fără pericole în medii care utilizează gaze volatile și substanțe chimice foarte reactive
    • Uleiul de bază extrem de vâscos oferă vâscozitate superioară și rate de evaporare mai mici la temperaturi critic mai ridicate

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX XHT-BDX Seringă cu grăsime la temperatură înaltă, 0.5 oz, alb, Ptfe | AH4ZGL 35RV82 XHT-BDX0.5 uncieseringă€99.87
Tub de grăsime KRYTOX XHT-BDX la temperatură înaltă, 2 oz. | AH4ZGM 35RV83 XHT-BDX2 uncieTub€376.47
KRYTOX XHT-BDX Tub de grăsime la temperatură înaltă, 8 oz. | AH4ZGN 35RV84 XHT-BDX8 uncieTub€1,368.58
Borcan de grăsime la temperatură ridicată KRYTOX XHT-BDX, 0.5 kg | AH4ZGP 35RV85 XHT-BDX0.5kgBorcan€2,666.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Cartuș de grăsime pentru temperatură ridicată XHT-BDX, 0.8 kg
€3,956.64 /unitate