Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KTI KTI -32110 Priză de impact Sae 5/16 inch 1-3/16 inch lungime hexagonală

În stoc
Articol: AH7LTD Model: KTI-32110Crucea Ref: 36WA43
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
€5.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel Cr-Mo
Număr de puncte6
Tip de ieșire6 pct.
Lungime totală1.187 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0227
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)3
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăSAE sau MetricMărimeaAdâncimea socluluiPreț
KTI KTI-32114 Priză de impact SAE 7/16 inch 1-3/16 inch lungime hexagonal | AH7LTE 36WA44 KTI-32114Oțel Cr-Mo1.187 "SAE7 / 16 "Standard€6.04
KTI KTI-32118 Priză de impact SAE 9/16 inch 1-3/16 inch lungime hexagonal | AH7LTF 36WA45 KTI-32118Oțel Cr-Mo1.187 "SAE9 / 16 "Standard€7.32
KTI KTI-32120 Priză de impact SAE 5/8 inch 1-3/16 inch lungime hexagonală | AH7LTG 36WA46 KTI-32120Oțel Cr-Mo1.187 "SAE5 / 8 "Standard€6.66
KTI KTI-32124 Priză de impact SAE 3/4 inch 1-3/16 inch lungime hexagonal | AH7LTH 36WA47 KTI-32124Oțel Cr-Mo1.187 "SAE3 / 4 "Standard€8.18
KTI KTI-32210 Priză de impact SAE 5/16 inch 2-1/2 inch lungime hexagonal | AH7LTJ 36WA48 KTI-32210Oțel Cr-Mo2.5 "SAE5 / 16 "adâncime€5.99
KTI KTI-32224 Priză Impact 3/8 inch | AH7LTK 36WA49 KTI-32224Oțel Chrome Moly2.5 "SAE3 / 4 "adâncime€10.94
KTI KTI-37112 Priză de impact metric 12 mm 1-3/16 inch lungime hexagonal | AH7LTZ 36WA62 KTI-37112Oțel Cr-Mo1.187 "metric12 "Standard€7.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KTI KTI -32110 Priză de impact Sae 5/16 inch 1-3/16 inch lungime hexagonală
€5.35 /unitate