Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KTI KTI -33224 Priză de impact Sae 3/4 inch 3-1/16 inch lungime hexagonală

În stoc
Articol: AH7LTV Model: KTI-33224Crucea Ref: 36WA58
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
€15.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel Cr-Mo
Număr de puncte6
Tip de ieșire6 pct.
Lungime totală3 1 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea3 / 4 "
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)7.8
Lățimea navei (cm)3
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSAE sau MetricMărimeaAdâncimea socluluiPreț
KTI KTI-33116 Priză de impact SAE 1/2 inch 1-1/2 inch lungime hexagonală | AH7LTN 36WA52 KTI-331161.5 "SAE1 / 2 "Standard€8.98
KTI KTI-33124 Priză de impact SAE 3/4 inch 1-1/2 inch lungime hexagonal | AH7LTP 36WA53 KTI-331241.5 "SAE3 / 4 "Standard€10.94
KTI KTI-33142 Priză de impact SAE 1-5/16 inch 1-1/2 inch lungime hexagonal | AH7LTQ 36WA54 KTI-331421.5 "SAE1 5 / 16 "Standard€20.47
KTI KTI-33214 Priză de impact SAE 7/16 inch 3-1/16 inch lungime hexagonal | AH7LTR 36WA55 KTI-332143 1 / 16 "SAE7 / 16 "adâncime€10.08
KTI KTI-33216 Priză de impact SAE 1/2 inch 3-1/16 inch lungime hexagonal | AH7LTT 36WA56 KTI-332163 1 / 16 "SAE1 / 2 "adâncime€12.55
KTI KTI-33222 Priză de impact SAE 11/16 inch 3-1/16 inch lungime hexagonal | AH7LTU 36WA57 KTI-332223 1 / 16 "SAE11 / 16 "adâncime€13.23
KTI KTI-33226 Priză de impact SAE 13/16 inch 3-1/16 inch lungime hexagonal | AH7LTW 36WA59 KTI-332263 1 / 16 "SAE13 / 16 "adâncime€18.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KTI KTI -33224 Priză de impact Sae 3/4 inch 3-1/16 inch lungime hexagonală
€15.23 /unitate