KUNKLE 0264-C01-KG Safety Relief Valve, 1/2 Inch Inlet Size, 1 Inch FNPT, Air/Gas, Stainless Steel | CN3BRH 11321994

KUNKLE 0264-C01-KG Supapă de siguranță, dimensiune admisie de 1/2 inch, FNPT de 1 inch, aer/gaz, oțel inoxidabil

Articol: CN3BRH Model: 0264-C01-KGCrucea Ref: 11321994
€1,464.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță

Variante de produs

ProdusModelPreț
KUNKLE 0264VD01-MM Supapă de siguranță, Viton, dimensiune admisie de 3/4 inch, lichid fără cod, oțel inoxidabil | CN2TQQ 11525288 0264VD01-MM€1,371.68
RFQ
KUNKLE 0264VD03-MG Supapă de siguranță, Viton, dimensiune admisie de 3/4 inch, lichid fără cod, oțel inoxidabil | CN2TXL 11495944 0264VD03-MG€1,332.55
RFQ
KUNKLE 0264VE03-KM Supapă de siguranță, Viton, dimensiune admisie de 1 inch, aer/gaz, oțel inoxidabil | CN2UBN 11467671 0264VE03-KM€1,294.36
RFQ
KUNKLE 0264-C02-LG Supapă de siguranță, dimensiunea intrării de 1/2 inch, abur, oțel inoxidabil | CN2UFG 11337983 0264-C02-LG€1,210.36
RFQ
KUNKLE 0264-D04-MM Supapă de siguranță, dimensiunea intrării de 3/4 inch, lichid fără cod, oțel inoxidabil | CN2UHV 11339092 0264-D04-MM€1,210.36
RFQ
KUNKLE 0264BE01-KM Supapă de siguranță, NBR, dimensiune admisie de 1 inch, aer/gaz, oțel inoxidabil | CN2ULY 11336629 0264BE01-KM€1,371.68
RFQ
KUNKLE 0264-D03-KM Supapă de siguranță, dimensiunea admisiei de 3/4 inch, aer/gaz, oțel inoxidabil | CN2UNZ 11332410 0264-D03-KM€1,210.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KUNKLE 0264-C01-KG Supapă de siguranță, dimensiune admisie de 1/2 inch, FNPT de 1 inch, aer/gaz, oțel inoxidabil
€1,464.54 /unitate