Supapa de siguranță Kunkle 6010EDM01-KM-200 protejează echipamentele și personalul de situații de suprapresiune potențial periculoase în sisteme precum cazane, recipiente sub presiune și conducte. Eliberează automat excesul de presiune, prevenind defecțiunile catastrofale, scurgerile și exploziile, asigurând siguranța operațională și conformitatea cu reglementările. Este utilizat în industria petrolului și gazelor, în industria de prelucrare chimică, farmaceutică și de generare a energiei.
Caracteristici:
- Are un corp și un disc din bronz din bronz, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune.
- Această supapă de siguranță are un scaun din oțel, oferind o etanșare sigură.
- Este echipat cu o pârghie de testare pentru testarea ușoară și fiabilă a funcționalității supapei.
- Această supapă de siguranță funcționează la un interval de temperatură de la -60 la 406 grade F.
Întrebări frecvente:
Î. Care este presiunea prestabilită a supapei de siguranță Kunkle 6010EDM01-KM-200?
A. Presiunea sa din fabrică este presetată la 200 psi.
Î. Cum testați o valvă kunkle?
A. Pentru a testa o supapă kunkle, ridicați presiunea de funcționare pentru a se potrivi cu presiunea setată a supapei de siguranță/de siguranță, permițându-i să se deschidă și să se reseteze așa cum s-ar face în timpul funcționării normale.
Î. Ce conformitate are această supapă de siguranță Kunkle 6010EDM01-KM-200?
A. Supapa îndeplinește standardele, inclusiv „V” și „UV” conform ASME Secțiunea VIII pentru aplicații cu aer și gaz.