KUNKLE 6010JHM01-AM-50 Supapă de siguranță 2 inch x 2-1/2 inch 50 psi | AH3FCX 31LD59

KUNKLE 6010JHM01-AM-50 Supapă de siguranță 2 inch x 2-1/2 inch 50 psi

În stoc
Articol: AH3FCX Model: 6010JHM01-AM-50Crucea Ref: 31LD59

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,325.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpBronz
ConformitateSecțiunea I Steam
Material discBronz
Presiunea setată din fabrică50 psi
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire2.5 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală13.625 "
Lungime totală3.375 "
Material scaunMetal
Material de primăvarăASTM A-313 TY 631
Temp. Gamă-60 grade până la 406 grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.038
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)14.99
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMaterial corpConformitateMaterial scaunMaterial de primăvarăTemp. GamăPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiPreț
KUNKLE 0930-H01-GC-15 Supapă de siguranță 2 inch x 2 inch 15 Psi | AG2MEX 31LH25 0930-H01-GC-153"FontăSecțiunea IV AburAlamăOţel0 de grade până la 250 de grade F15 psi2"€607.13
KUNKLE 0930-J01-GC-15 Supapă de siguranță 2-1/2 inch x 2-1/2in. | AG2MEY 31LH26 0930-J01-GC-153.5 "FontăSecțiunea IV AburAlamăOţel0 de grade până la 250 de grade F15 psi2.5 "€1,118.72
KUNKLE 0930-K01-GC-15 Supapă de siguranță 3 inch x 3 inch 15 Psi | AG2MEZ 31LH27 0930-K01-GC-154"FontăSecțiunea IV AburAlamăOţel0 de grade până la 250 de grade F15 psi3"€1,475.15
KUNKLE 6935EDM01AGM Supapă de siguranță, orificiu E, dimensiune admisie de 3/4 inch, metal, abur, oțel inoxidabil | CN3CYJ 11507960 6935EDM01AGM--------€736.76
RFQ
KUNKLE 0230UA01-NC Supapă de siguranță, scaun moale din uretan, MNPT de 1/4 inch, aer/gaz fără cod, oțel inoxidabil | CN3DLM 11525640 0230UA01-NC--------€1,547.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KUNKLE 6010JHM01-AM-50 Supapă de siguranță 2 inch x 2-1/2 inch 50 psi
€1,325.86 /unitate