Supapa de siguranță Kunkle 0930-J01-GC-15 este ideală pentru stații de reducere a presiunii, cazane și generatoare de abur, compresoare rotative sau alternative, intercooler și postrăcire. Acest dispozitiv previne situațiile catastrofale de suprapresiune pentru a proteja sistemele sub presiune și eventualele catastrofe.
Caracteristici:
- Această supapă de siguranță are o construcție din fontă cu o duză, ghidaj și disc din bronz pentru rigiditate structurală și operațiuni etanșe.
- Vine cu un raport mare suprafață scaun / zonă de ghidare pentru un control precis și o eficiență operațională îmbunătățită.
- Această supapă de siguranță Kunkle are un design cu pivot de disc pentru o etanșare îmbunătățită.
- Este echipat cu o pârghie de ridicare reversibilă pentru o încercare manuală ușoară de tragere sau tragere în jos.
Întrebări frecvente:
Î. Cum instalez supapa de siguranță Kunkle 0930-J01-GC-15?
A.
- Montați în siguranță supapa folosind elemente de fixare pentru o potrivire stabilă.
- Conectați supapa la sistem pentru alinierea și etanșarea corespunzătoare.
- Reglați setările supapei și verificați cu atenție instalarea corectă.
Î. Cum se modifică capacitatea de eliberare a unei supape de siguranță de siguranță în condiții de contrapresiune?
A. Când contrapresiunea totală depășește Ra (presiunea la care supapa începe să se deschidă), capacitatea de eliberare va fi redusă, rezultând din reducerea ridicării supapei.
Q. Are Raptor Supplies oferiți alte supape de siguranță cu capacitate mai mică de abur?
R. Da, clienții care caută supape de siguranță Kunkle cu capacitate mai mică de abur pot opta pentru Supapă de siguranță Kunkle 0930-H01-GC-15 cu o capacitate de abur de 3164 lb/oră.