KURIYAMA K010-2432X50 Tuburi 1 1/2 inch ID 2 inch Diametru exterior 50 picioare | AD7GRK 4EGW8

KURIYAMA K010-2432X50 Tuburi 1 1/2 inch ID 2 inch Diametru exterior 50 picioare

În stoc
Articol: AD7GRK Model: K010-2432X50Crucea Ref: 4EGW8

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€587.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Culoriclar
DuritateMalul A: 73
În interiorul Dia.1.5 "
Lungime50ft
MaterialPVC
Presiune maximă35 la 70 de grade F
În afara Dia.2"
SAE sau MetricSAE
Temp. Gamă25 de grade până la 150 de grade F
Forța de tracțiune2200 PSI
TipFlexibil
VidNu a fost votat
Grosimea peretelui1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.9425
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)65.53
Lățimea navei (cm)65.53
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea pereteluiCuloriÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.Temp. GamăForța de tracțiunePreț
KURIYAMA K010-2024 Tuburi 1-1/4 Idx1-1/2 inch Diametru exterior 100 Feet Clear | AB2WDP 1PBK5 K010-20241 / 8 "clar1.25 "100ft20 la 70 de grade F1.5 "25 de grade până la 150 de grade F2200 PSI€457.22
KURIYAMA K010-2024X50 Tub din PVC 1 1/2 inch Diametru exterior 50 picioare Nuanță albastră | AC2QEZ 2LZD4 K010-2024X501 / 8 "Tenta albastră1.25 "50ft20 la 70 de grade F1.5 "25 de grade până la 150 de grade F2175 psi€236.20
KURIYAMA K010-2430X50 Tub din PVC 1 7/8 inch Diametru exterior 50 picioare Nuanță albastră | AC2QFA 2LZD5 K010-2430X503 / 16 "Tenta albastră1.5 "50ft20 la 70 de grade F1.875 "25 de grade până la 150 de grade F2175 psi€435.70
KURIYAMA K010-3240X50 Tub din PVC 2 1/2 inch diametru exterior 50 picioare transparent | AC2QFB 2LZD6 K010-3240X501 / 4 "clar2"50ft20 la 70 de grade F2.5 "25 până la 150 F.2175 psi€821.06
KURIYAMA K010-0306X100 Tuburi 3/16 inch ID 3/8 inch diametru exterior 100 picioare | AD7GQP 4EGU6 K010-0306X1003 / 32 "clar3 / 16 "100ft60 la 70 de grade F3 / 8 "25 de grade până la 150 de grade F2200 PSI€70.01
KURIYAMA K010-0408X100 Tuburi 1/4 inch ID 1/2 inch diametru exterior 100 picioare | AD7GQR 4EGU8 K010-0408X1001 / 8 "clar1 / 4 "100ft60 la 70 de grade F1 / 2 "25 de grade până la 150 de grade F2200 PSI€134.94
KURIYAMA K010-0709X100 Tuburi 7/16 inch ID 9/16 inch Diametru exterior 100 picioare | AD7GQW 4EGV4 K010-0709X1001 / 16 "clar7 / 16 "100ft35 la 70 de grade F9 / 16 "25 de grade până la 150 de grade F2200 PSI€87.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KURIYAMA K010-2432X50 Tuburi 1 1/2 inch ID 2 inch Diametru exterior 50 picioare
€587.83 /unitate