KURIYAMA K7160-16 Tuburi 1 Idx1.297 inch Diametru exterior 100 picioare transparent | AB2WEA 1PBL6

KURIYAMA K7160-16 Tuburi 1 Idx1.297 inch Diametru exterior 100 picioare transparent

În stoc
Element: AB2WEA Model: K7160-16Crucea Ref: 1PBL6

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,011.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi armate
Raza de indoire5"
Culoriclar
DuritateMalul A: 73
În interiorul Dia.1"
Lungime100ft
MaterialPVC
Presiune maximă70 la 70 de grade F
În afara Dia.1.297 "
SAE sau MetricSAE
Temp. Gamă25 de grade până la 150 de grade F
Forța de tracțiune2200 PSI
TipSarma elicoidala intarita, flexibila
Vid29
Grosimea peretelui0.149 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3917320010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea pereteluiRaza de indoireÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.Forța de tracțiuneTipPreț
KURIYAMA K7160-04 Tubing 1/4 Idx0.46 Inch Diametru exterior 100 Feet Clear | AB2WDW 1PBL2 K7160-040.105 "2"1 / 4 "100ft150 la 70 de grade F0.46 "2200 PSISarma elicoidala intarita, flexibila€256.60
KURIYAMA K7160-06 Tubing 3/8 Idx0.6 Inch Diametru exterior 100 Feet Clear | AB2WDX 1PBL3 K7160-060.112 "2.5 "3 / 8 "100ft100 la 70 de grade F0.6 "2200 PSISarma elicoidala intarita, flexibila€398.16
KURIYAMA K7160-08 Tuburi 1/2 Idx0.75 inch Diametru exterior 100 picioare transparent | AB2WDY 1PBL4 K7160-081 / 8 "3"1 / 2 "100ft100 la 70 de grade F3 / 4 "2200 PSISarma elicoidala intarita, flexibila€522.32
KURIYAMA K7160-12 Tubing 3/4 Idx1-1/32 inch Diametru exterior 100 Feet Clear | AB2WDZ 1PBL5 K7160-120.141 "4"3 / 4 "100ft70 la 70 de grade F1.031 "2200 PSISarma elicoidala intarita, flexibila€803.75
KURIYAMA K7160-20 Tub din PVC 1.61 inch diametru exterior 50 picioare transparent | AC2QFE 2LZE1 K7160-200.18 "5"1.25 "50ft70 la 70 de grade F1.61 "2175 psiPolispring€736.85
KURIYAMA K7160-24 Tub din PVC 1.86 inch diametru exterior 50 picioare transparent | AC2QFF 2LZE2 K7160-240.18 "6"1.5 "50ft50 la 70 de grade F1.86 "2175 psiPolispring€887.67
KURIYAMA K7160-32 Tub din PVC 2.39 inci diametru exterior 50 picioare transparent | AC2QFG 2LZE3 K7160-320.195 "8"2"50ft50 la 70 de grade F2.39 "2175 psiPolispring€1,312.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KURIYAMA K7160-16 Tuburi 1 Idx1.297 inch Diametru exterior 100 picioare transparent
€1,011.22 /unitate