MANUAL DE SIGURANȚĂ LAB 35Y980 Microscop 4x 10x 100x Mag | AC6QLW

LAB SAFETY SUPPLY 35Y980 Microscop 4x 10x 100x Mag

În stoc
Articol: AC6QLW Model: 35Y980

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,382.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicroscop
Dimensiunea bazei5-1 / 2 "x 5"
Capacitate max.6 lbs.
Înălțimea maximă de focalizare0.87 "
Iluminare20W cuarț halogen
Sursă de luminăCuarț Halogen
Mărire4X, 10X, 40X, 100X (ulei)
Tub opticDioptrii monoculare, reglabile
Alimentare electrică115V
Dimensiunea tabelului5.5 "x 5"
Călătorie la masăAxa X 3", Axa Y 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.9975
Înălțimea navei (cm)49.53
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS9011800000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAlimentare electricăPreț
MANUAL DE SIGURANȚĂ LAB 35Y968 Microscop | AC6QLJ 35Y96890-240V€2,249.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 35Y980 Microscop 4x 10x 100x Mag
€1,382.45 /unitate