MANUAL DE SIGURANȚĂ LAB 35Y968 Microscop | AC6QLJ

LAB SAFETY SUPPLY 35Y968 Microscop

În stoc
Element: AC6QLJ Model: 35Y968

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,249.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicroscop
Dimensiunea bazei5-1 / 2 "x 5"
Capacitate max.6 lbs.
Înălțimea maximă de focalizare1.1 "
IluminareHalogen cu cuarț variabil de 20 W
Sursă de luminăHalogen de cuarț variabil
Mărire10x, 20X, 40x, 100x
Tub opticBinocular, dioptru reglabil dublu
Alimentare electrică90-240V
Dimensiunea tabelului5.5 "x 5"
Călătorie la masăAxa X 3", Axa Y 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.9325
Înălțimea navei (cm)54.86
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9011800000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAlimentare electricăPreț
MANUAL DE SIGURANȚĂ LAB 35Y980 Microscop 4x 10x 100x Mag | AC6QLW 35Y980115V€1,382.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 35Y968 Microscop
€2,249.38 /unitate