Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAB SAFETY SUPPLY 8AXC9 Flacon din polipropilenă cu gură largă 8 uncii 12 buc | AF3QJZ

LAB SAFETY SUPPLY 8AXC9 Flacon din polipropilenă cu gură largă 8 uncii 12 buc

În stoc
Articol: AF3QJZ Model: 8AXC9
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
€118.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăPlastic
Material corpPolipropilenă
Capacitate250 ml / 8 oz.
Culoare închidereNatural
Material de închiderePolipropilenă
Diametru2 3 / 10 "
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime5 7 / 10 "
GurăLarg
Dimensiune închidere șurubR45
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)28.58
Codul HS3923300090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruÎnălţimeGurăDimensiune închidere șurubPkg. Cant.Preț
LAB SAFETY SUPPLY 8AX98 Flacon cu gură îngustă 4 uncie 4 bucăți - Pachet de 12 | AF3QJV 8AX98125 ml / 4 oz.2"4 1 / 10 "ÎngustR2812€61.66
LAB SAFETY SUPPLY 8AXC6 Flacon cu gură îngustă 16 uncii 12 buc | AF3QJW 8AXC6500 ml / 16 oz.2 9 / 10 "6 2 / 5 "ÎngustR2812€138.69
LAB SAFETY SUPPLY 8AXC7 Flacon cu gură îngustă 1000 ml polipropilenă Lss - Pachet De 6 | AF3QJX 8AXC71,000 ml / 32 oz.3.5 "8"ÎngustR286€109.15
LAB SAFETY SUPPLY 8AXC8 Flacon cu gură îngustă 2000 ml polipropilenă Lss - Pachet De 6 | AF3QJY 8AXC82,000 ml / 64 oz.4 7 / 10 "9.375 "ÎngustR386€263.38
LAB SAFETY SUPPLY 8TLK0 Flacon cu gură largă din polipropilenă 125ml - Pachet De 12 | AF4DYE 8TLK0125 ml / 4 oz.2"4"LargR3812€75.27
LAB SAFETY SUPPLY 8ZAT3 Sticle din polietilene 1000 ml/32 uncii - Pachet De 6 | AF4KGM 8ZAT31,000 ml / 32 oz.3.5 "8.125 "LargR656€122.56
LAB SAFETY SUPPLY 9AA07 Flacon cu gură îngustă 250 ml polipropilenă lss - pachet de 12 | AF4LEP 9AA07250 ml / 8 oz.2 2 / 5 "5 3 / 5 "ÎngustR2812€87.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 8AXC9 Flacon din polipropilenă cu gură largă 8 uncii 12 buc
€118.77 /ambalaj