Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAB SAFETY SUPPLY 9DHY6 Borcan cu gură largă 250 ml polipropilenă - pachet de 10

În stoc
Articol: AF4NJF Model: 9DHY6

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€69.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorcan
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăTranslucid
Material corpPolipropilenă
Capacitate250 ml / 8 oz.
Culoare închidereAlb
Material de închiderePolipropilenă
Diametru3.625 "
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime2 3 / 5 "
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub92mm
ModelaDreptat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3923300090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloare închidereDiametruÎnălţimeDimensiune închidere șurubModelaPkg. Cant.Preț
LAB SAFETY SUPPLY 32V496 Borcane Cu Capac 125ml Polipropilenă - Pachet De 12 | AC6CMM 32V496125mLAlb2.52 "2.874 "70mmRundă12€52.38
LAB SAFETY SUPPLY 32V497 Borcane Cu Capac 250ml Polipropilenă - Pachet De 12 | AC6CMN 32V497250mLAlb2.52 "4.685 "70mmRundă12€81.15
LAB SAFETY SUPPLY 32V498 Borcane Cu Capac 500ml Polipropilena - Pachet De 6 | AC6CMP 32V498500mLAlb4.409 "3.346 "120mmRundă6€60.69
LAB SAFETY SUPPLY 32V499 Borcane Cu Capac 1000ml Polipropilena - Pachet De 6 | AC6CMQ 32V4991,000mLAlb4.409 "5.748 "120mmRundă6€104.18
LAB SAFETY SUPPLY 3UCP3 Borcane cu gură largă 120 ml/4 uncie - Pachet De 12 | AD2UAA 3UCP3125 ml / 4 oz.Negru70mm60mm70mmRundă12€65.00
LAB SAFETY SUPPLY 8ZEP6 Borcane cu gură largă din polipropilenă 16 oz - Pachet De 10 | AF4KUJ 8ZEP6500 ml / 16 oz.Alb3.625 "4 1 / 10 "92mmDreptat10€98.51
LAB SAFETY SUPPLY 9HZN6 Borcan cu gură largă 1200 Ml Plastic Pk5 | AF4RZX 9HZN61,200 ml / 40 oz.Negru4.875 "5 1 / 5 "123mmDreptat5€118.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 9DHY6 Borcan cu gură largă 250 ml polipropilenă - pachet de 10
€69.67 /ambalaj