LABCONCO 130800001 Capota de protectie 0 Viteze 96 inchi Latime 60 Hz | AH8XKX 39AW01

LABCONCO 130800001 Capotă de protecție 0 viteze 96 inchi lățime 60 Hz

Articol: AH8XKX Model: 130800001Crucea Ref: 39AW01
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€58,370.32 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapota de protectie
CuloriAlb Glacier
Adâncime31-11/16 "
Înălţime59 "
Hz60
MountO bancă
Număr de viteze0
Voltaj115
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 454.5
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)264.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeVoltajLăţimePreț
LABCONCO 120400021 Capota de protectie pentru banc 48 inch latime 230V | AH8XDF 39AU41 12040002131-11/16 "23048 "€31,607.91
RFQ
LABCONCO 130410021 Capota de protectie pentru banc 48 inch latime 60 Hz | AH8XDG 39AU42 13041002137-11/16 "23048 "€35,081.38
RFQ
LABCONCO 120410001 Capota de protectie pentru banc 48 inch latime 115V | AH8XDH 39AU43 12041000137-11/16 "11548 "€32,791.54
RFQ
LABCONCO 120510021 Capota de protectie pentru banc 60 inch latime 230V | AH8XDK 39AU45 12051002137-11/16 "23060 "€36,879.39
RFQ
LABCONCO 120510000 Capota de protectie pentru banc 60 inch latime 115V | AH8XDN 39AU48 12051000037-11/16 "11560 "€34,039.66
RFQ
LABCONCO 130610021 Capota de protectie pentru banc 72 inch latime 230V | AH8XDQ 39AU50 13061002137-11/16 "23072 "€46,003.30
RFQ
LABCONCO 120500020 Capota de protectie pentru banc 60 inch latime 60 Hz | AH8XDT 39AU52 12050002031-11/16 "23060 "€32,585.14
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABCONCO 130800001 Capotă de protecție 0 viteze 96 inchi lățime 60 Hz
€58,370.32 /unitate