LABCONCO 7701020 CentriVap micro IR 115V | AG9BZB 10P811

LABCONCO 7701020 CentriVap micro IR 115V

În stoc
Articol: AG9BZB Model: 7701020Crucea Ref: 10P811

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€22,096.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconcentrator
Amplificatoare AC5A
CapacitateConține până la 24 de flacoane de 1.5 ml
CuloriAlb Glacier
ConformitateDa
Diametru10.4
Înălţime8.9
SusțineConține până la 24 de flacoane de 1.5 ml
MaterialFolie de plastic
Max. Temp.65 grade
Dimensiunea maximă a eprubeteiTuburi de micro centrifugă de 1.5 ml
Tipul motoruluiInducție magnetică
Rating de reducere a zgomotului NRRMai puțin de 68 dB
Viteză1700 rpm
Control de viteza1700 rpm
Temp. Gamă35 de grade C-65 de grade C
Dimensiunea tubului.5 ml-30 ml
TipVid
Tensiune (AC)115V
Lăţime8.75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)36.07
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)36.07
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABCONCO 7701020 CentriVap micro IR 115V
€22,096.34 /unitate