Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAKELAND V-SP-8AM-C2-LM Vestă cu plasă rezistentă la flacără Clasa 2 M | AG6VBY 48Z408

LAKELAND V-SP-8AM-C2-LM Vestă cu plasă rezistentă la flacără clasa 2 M

În stoc
Articol: AG6VBY Model: V-SP-8AM-C2-LMCrucea Ref: 48Z408

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€22.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVestă FR de înaltă vizibilitate
Clasa ANSI2
Evaluare ATPV5.1 cal
Tip de închidereFermoar
CuloriGalben verde
Se potrivește cu dimensiunea pieptului40 "
GenUnisex
Categoria de risc de pericol (HRC)1
Lungime27 "
MaterialModacrilic
Numărul de buzunare0
Număr de buzunare (interior)0
Număr de buzunare (exterior)0
Buzunare0
MărimeaM
Culoare dungiSilver

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS6217100000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAKELAND V-SP-8AM-C2-LM Vestă cu plasă rezistentă la flacără clasa 2 M
€22.24 /unitate