Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ BLL-60 Încuietoare bară cu arc | AE3DFP 5CHZ0

LAMP BLL-60 Încuietoare bară cu arc

În stoc
Articol: AE3DFP Model: BLL-60Crucea Ref: 5CHZ0
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
€27.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară de blocare
finalizareaLustruit
Înălţime25 / 32 "
Lungime2 31 / 64 "
Material304 oțel inoxidabil
TipPrimăvară încărcată
Lăţime1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8302416080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
LAMPĂ BLL-100 Încuietoare bară cu arc | AE3DFL 5CHY6 BLL-1001 3 / 64 "4.125 "3.156 "€67.19
LAMPĂ BLL-120 Încuietoare bară cu arc | AE3DFM 5CHY7 BLL-1201 3 / 32 "5"3 15 / 16 "€85.21
LAMPĂ BLL-150 Încuietoare bară cu arc | AE3DFN 5CHY8 BLL-1501 3 / 32 "6 3 / 32 "4 23 / 32 "€122.98
LAMPĂ BLL-80 Încuietoare bară cu arc | AE3DFQ 5CHZ1 BLL-807 / 8 "3 11 / 32 "2 9 / 16 "€50.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP BLL-60 Încuietoare bară cu arc
€27.90 /unitate