Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ BLL-120 Încuietoare bară cu arc | AE3DFM 5CHY7

LAMP BLL-120 Încuietoare bară cu arc

În stoc
Articol: AE3DFM Model: BLL-120Crucea Ref: 5CHY7
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
€85.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară de blocare
finalizareaLustruit
Înălţime1 3 / 32 "
Lungime5"
Material304 oțel inoxidabil
TipPrimăvară încărcată
Lăţime3 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8302423065
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
LAMPĂ BLL-100 Încuietoare bară cu arc | AE3DFL 5CHY6 BLL-1001 3 / 64 "4.125 "3.156 "€67.19
LAMPĂ BLL-150 Încuietoare bară cu arc | AE3DFN 5CHY8 BLL-1501 3 / 32 "6 3 / 32 "4 23 / 32 "€122.98
LAMPĂ BLL-60 Încuietoare bară cu arc | AE3DFP 5CHZ0 BLL-6025 / 32 "2 31 / 64 "1 13 / 16 "€27.90
LAMPĂ BLL-80 Încuietoare bară cu arc | AE3DFQ 5CHZ1 BLL-807 / 8 "3 11 / 32 "2 9 / 16 "€50.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP BLL-120 Încuietoare bară cu arc
€85.21 /unitate