Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 42152 Montare la suprafață Black Snap-In | AA3VDY 11W441

GROTE 42152 Montare la suprafață Snap-In negru

În stoc
Element: AA3VDY Model: 42152Crucea Ref: 11W441

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€14.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj de suprafață
Adâncime13 / 16 "
finalizareaNegru
FuncţieMontare
Lungime7 29 / 32 "
TipSnap-In
Lăţime3 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8302303060
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Oferă: Aplicație de montare pe suprafață

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
GROTE 42153 Snap-In cromat cu montare la suprafață | AA3VDZ 11W442 42153Chrome€23.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 42152 Montare la suprafață Snap-In negru
€14.07 /unitate