Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ BLS-90 Șurub cilindric cu arc | AE3DFT 5CHZ3

LAMP BLS-90 Șurub cilindric cu arc

În stoc
Element: AE3DFT Model: BLS-90Crucea Ref: 5CHZ3
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
€80.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi Bolt
Diametru cap șurub.11 / 32 "
finalizareaOţel inoxidabil
Piese metaliceInclus
Înălţime51 / 64 "
Lungime3 35 / 64 "
Material304 oțel inoxidabil
Tipul operațieiPrimăvară încărcată
Dimensiunea aruncării15 / 16 "
Lăţime1 19 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8302416080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
LAMPĂ BL-60SS Șurub cilindric încărcat cu arc 15/16 inch lățime | AE3DFK 5CHY4 BL-60SSOţel inoxidabil-2 23 / 64 "304 oțel inoxidabil15 / 16 "€39.07
LAMPĂ BLS-60 Oțel inoxidabil 304 cu șurub cu arc | AE3DFR 5CHZ2 BLS-60Oţel inoxidabil51 / 64 "2 23 / 64 "304 oțel inoxidabil1 19 / 64 "€63.33
LAMPĂ BS-150 Șurub cilindric 304 din oțel inoxidabil 1-1/16 inch lățime | AE3DFU 5CHZ4 BS-150Satin / Nichel21 / 32 "5 29 / 32 "Oțel inoxidabil 304 / alamă1 1 / 16 "€42.29
LAMPĂ BS-240 Bolt din oțel inoxidabil 304 9/32 inch diametru | AE3DFV 5CHZ5 BS-240Satin / Nichel21 / 32 "9 29 / 64 "Oțel inoxidabil 304 / alamă1 1 / 16 "€57.77
LAMPĂ BS-90 Șurub cilindric 304 din oțel inoxidabil 1-1/16 inch lățime | AE3DFW 5CHZ6 BS-90Satin / Nichel21 / 32 "3 35 / 64 "Oțel inoxidabil 304 / alamă1 1 / 16 "€32.79
LAMPĂ BSS2-150 Șurub cilindric încărcat cu arc 1-19/64 inch lățime | AE3DFX 5CHZ7 BSS2-150Oţel inoxidabil51 / 64 "5 29 / 32 "Oțel inoxidabil 304 / oțel inoxidabil 3031 19 / 64 "€106.53
LAMPĂ BSS2-90 Șurub cilindric încărcat cu arc 3-35/64 inch lățime | AE3DFY 5CHZ8 BSS2-90Oţel inoxidabil51 / 64 "3 35 / 64 "Oțel inoxidabil 304 / oțel inoxidabil 3031 19 / 64 "€80.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP BLS-90 Șurub cilindric cu arc
€80.63 /unitate