Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ HG-YJ50BL Balamă cu blocare 1-31/32 inch H 2-23/64 inch Lățime | AE2AVG 4WDW3

LAMP HG-YJ50BL Balamă cu blocare 1-31/32 inch H 2-23/64 inch lățime

În stoc
Articol: AE2AVG Model: HG-YJ50BLRef încrucișat: 4WDW3
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
€16.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama Detent
CuloriNegru
Cornersrotunjit
Lungimea frunzei ușii1 31 / 32 "
Lățimea frunzei ușii53 / 64 "
finalizareamată
Lungimea frunzei cadrului1 31 / 32 "
Lățimea frunzei cadrului53 / 64 "
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1 31 / 32 "
Găuri pe frunză2
Grosimea frunzelor0.359 "
Capacitate de încărcare2.6 lb./pereche
MaterialPlastic
Pin Dia.45 / 64 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare270 grade
Lăţime2 23 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8302106060
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
LAMPĂ HG-YJ50IV Balama cu blocare 1-31/32 inch H 2-23/64 inch Lățime | AE2AVH 4WDW4 HG-YJ50IVFildeş€16.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP HG-YJ50BL Balamă cu blocare 1-31/32 inch H 2-23/64 inch lățime
€16.02 /unitate