Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 97 49 68 Conector solar Dies Solarlok(r) 10-15 Awg | AE4BDL 5HYH2

KNIPEX 97 49 68 matrițe conector solar Solarlok(r) 10-15 AWg

În stoc
Articol: AE4BDL Model: 97 49 68Crucea Ref: 5HYH2
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
€828.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector solar Dies
Capacitate10, 11, 13, 15 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
Conector solar KNIPEX 97 49 65 matrițe pentru Mc3 10-13 AWg | AE4BDG 5HYG8 97 49 6510, 11, 13 AWG€484.58
KNIPEX 97 49 66 Conector solar matrițe pentru Mc4 10-13 AWg | AE4BDJ 5HYH0 97 49 6610, 11, 13 AWG€531.98
KNIPEX 97 49 62 Conector solar matrițe H+s 11-13 Awg | AE4BDM 5HYH3 97 49 6211, 13 AWG€459.40
KNIPEX 97 49 63 Conector solar Dies H+s 10-11 Awg | AE4BDN 5HYH4 97 49 6310, 11 AWG€485.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 97 49 68 matrițe conector solar Solarlok(r) 10-15 AWg
€828.66 /unitate