Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ PN-51 Draw Latch Eliberare pentru a deschide Draw Pentru a închide | AE3ENB 5CRU1

LAMP PN-51 Draw Latch Deblocare Pentru Deschidere Draw To Close

În stoc
Articol: AE3ENB Model: PN-51Crucea Ref: 5CRU1
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
€32.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDesenați zăvorul
Lungimea capturii2 1 / 64 "
Prinde proiecție1 / 4 "
Lățimea capturii1.187 "
Tip de închidereDesenați pentru a închide
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Piese metaliceNu este inclus
Material304 oțel inoxidabil
Tip montareSuprafață
Acțiune de deschidereEliberați-deschideți
Greutate înălțime1 11 / 16 "
Lungimea grevei33 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302416080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea capturiiLățimea capturiifinalizareaGreutate înălțimeLungimea greveiPreț
LAMPĂ STF-100 Draw Latch Eliberare pentru a deschide Draw Pentru a închide | AE3ENL 5CRV3 STF-1003 / 15 / 16 "2 3 / 64 "Lustruit--€105.31
LAMPĂ STF-40 Draw Latch Eliberare pentru a deschide Draw Pentru a închide | AE3ENM 5CRV4 STF-401 37 / 64 "1.5 "Lustruit--€24.10
LAMPĂ STF-80 Draw Latch Eliberare pentru a deschide Draw Pentru a închide | AE3ENN 5CRV5 STF-803.156 "1 19 / 64 "Lustruit--€77.40
LAMPĂ STF-82L Declanșare zăvor pentru a deschide Degajare pentru a închide | AE3ENP 5CRV6 STF-82L3 7 / 32 "1 17 / 64 "Lustruit--€76.87
LAMPĂ STF-A56AC Eliberare zăvor de tragere pentru a deschide desen pentru a închide | AE3ENQ 5CRV7 STF-A56AC2 13 / 64 "2 3 / 64 "Lustruit25 / 64 "15 / 32 "€41.45
LAMPĂ STF-A56AH Draw Latch Deblocare pentru a deschide Draw Pentru a închide | AE3ENR 5CRV8 STF-A56AH2 13 / 64 "2 3 / 64 "Lustruit23 / 64 "1.375 "€42.14
LAMPĂ STF-C64A Declanșare zăvor pentru a deschide Deschidere pentru a închide | AE3ENT 5CRV9 STF-C64A2 33 / 64 "2 3 / 64 "Lustruit--€40.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP PN-51 Draw Latch Deblocare Pentru Deschidere Draw To Close
€32.98 /unitate