Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ SSG-85 zăvor cu lacăt, lățime de 1-13/16 inchi | AE3ENG 5CRU9

LAMP SSG-85 Încuietoare cu lacăt, cu lățime de 1-13/16 inchi

În stoc
Articol: AE3ENG Model: SSG-85Crucea Ref: 5CRU9
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
€100.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZăvor glisant cu lacăt
Diametru cap șurub.15 / 32 "
Lungimea șurubului5.375 "
CuloriSilver
finalizareaOţel inoxidabil
Piese metaliceInclus
Înălţime1 13 / 16 "
Tip zăvorLacăt
Lungime3 11 / 32 "
Material304 oțel inoxidabil
Max. Catena Dia.3 / 8 "
Numărul de găuri de montare4
Dimensiunea aruncării1-11/32 "
Lăţime1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8302416080
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP SSG-85 Încuietoare cu lacăt, cu lățime de 1-13/16 inchi
€100.45 /unitate