Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ WP-1L Balamă pivotică suprapusă 43/64 inchi H 0.062 inci | AE2BAD 4WEA1

LAMP WP-1L Balamă pivotant suprapusă 43/64 inchi H 0.062 inchi

În stoc
Element: AE2BAD Model: WP-1LCrucea Ref: 4WEA1
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
€21.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama pivotată suprapusă
CuloriNatural
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii43 / 64 "
Lățimea frunzei ușii1 37 / 64 "
finalizareaSimplu
Lungimea frunzei cadrului43 / 64 "
Lățimea frunzei cadrului1 37 / 64 "
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime43 / 64 "
Găuri pe frunză3
Grosimea frunzelor0.062 "
Capacitate de încărcare3.9 lb./pereche
MaterialOţel inoxidabil
Pin Dia.1 / 8 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare270 grade
Lăţime2 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302106090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelPreț
LAMPĂ WP-1R Balamă pivotant suprapusă 43/64 inchi H 0.062 inci | AE2BAE 4WEA2 WP-1R€21.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP WP-1L Balamă pivotant suprapusă 43/64 inchi H 0.062 inchi
€21.54 /unitate