Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-CRNM-LED7W-HV-CLG-56K Corpuri de iluminat periculoase Plafon | AH9DRQ 39UR85

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-CRNM-LED7W-HV-CLG-56K Corpuri de iluminat periculoase Plafon

În stoc
Articol: AH9DRQ Model: HAL-CRNM-LED7W-HV-CLG-56KCrucea Ref: 39UR85

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€803.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat periculos
Temperatura ambientală. Gamă-25 grade până la 40 grade C
finalizareaGri
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă10
Înălţime9 13 / 16 "
Finisajul locuințelorGri
Material carcasăPolimer nemetalic
Denumirea lămpiiA19
Lampă inclusăDa
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiLED-uri
Wați de lampă10
Lungime5.187 "
Material LensGeam securizat
MontarePlafon
Voltaj120 / 277 VAC
Lăţime4 47 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: non-coroziv Clasa 1 Div 2, 50,000 h. Viața LED

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMontareLăţimePreț
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-CRNM-LED7W-HV-PND-56K Corpuri de iluminat periculoase Pendant | AH9DRN 39UR83 HAL-CRNM-LED7W-HV-PND-56K9 59 / 64 "4.5 " 4.5 "€799.16
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-CRNM-LED7W-HV-WAL-56K Corpuri de iluminat periculoase Perete | AH9DRV 39UR90 HAL-CRNM-LED7W-HV-WAL-56K11 11 / 32 "7.375 "Perete5.187 "€803.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-CRNM-LED7W-HV-CLG-56K Corpuri de iluminat periculoase Plafon
€803.38 /unitate