LARSON ELECTRONICS LLC HALP-EMG-24-3L-T8-SFC Dispozitiv pentru locații periculoase T8 51w | AF6WXV 20LM94

LARSON ELECTRONICS LLC HALP-EMG-24-3L-T8-SFC Dispozitiv pentru locații periculoase T8 51w

În stoc
Articol: AF6WXV Model: HALP-EMG-24-3L-T8-SFCCrucea Ref: 20LM94

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,202.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat periculos
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 50 grade C
finalizareaAlb
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă51
Înălţime5 13 / 64 "
Finisajul locuințelorAlb
Material carcasăFibră de sticlă/poliester
Denumirea lămpiiT8, 2FT
Lampă inclusăDa
Cantitatea lămpii3
Tip lămpiFluorescent
Wați de lampă17
Lungime25.875 "
Material LensAcril
MontareSuprafață sau suspendat
Voltaj120 / 277 VAC
Lăţime7 31 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.01
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Lumină 2 în 1 cu rezervă de urgență, non-corozivă

Variante de produs

ProdusModelLungimeTemperatura ambientală. GamăPutere fixăMontareArticol recomandat pentru lampăLăţimeÎnălţimeDenumirea lămpiiPreț
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-24-2L-T8-PND Dispozitiv pentru locații periculoase T8 34w | AF6WUE 20LM85 HALP-24-2L-T8-PND25.875 "-20 grade până la 70 grade C34 -7 13 / 64 "5 27 / 64 "T8, 2FT€995.42
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-24-3L-T8-SFC Dispozitiv pentru locații periculoase T8 51w | AF6WUF 20LM86 HALP-24-3L-T8-SFC25.875 "-20 grade până la 70 grade C51Suprafață sau suspendat-7 31 / 32 "5 13 / 64 "T8, 2FT€1,201.34
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-24-3L-T8-PND Dispozitiv pentru locații periculoase T8 51w | AF6WUG 20LM87 HALP-24-3L-T8-PND25.875 "-20 grade până la 70 grade C51 -7 13 / 64 "5 27 / 64 "T8, 2FT€1,155.10
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-LED-SFC Dispozitiv pentru locații periculoase T8-led 56w | AF6WWG 20LM56 HALP-48-2L-LED-SFC49 31 / 32 "-40 grade până la 65 grade C56Suprafață sau suspendatLEDT8-28W-V17 31 / 32 "5 3 / 32 "T8-LED, 4FT€1,759.88
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-LED-PND Dispozitiv pentru locații periculoase T8-led 56w | AF6WWH 20LM57 HALP-48-2L-LED-PND49 47 / 64 "-40 grade până la 65 grade C56 LEDT8-28W-V17 13 / 64 "5 27 / 64 "T8-LED, 4FT€1,759.88
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-3L-LED-SFC Dispozitiv pentru locații periculoase T8-led 84w | AF6WWJ 20LM58 HALP-48-3L-LED-SFC49 31 / 32 "-40 grade până la 65 grade C84Suprafață sau suspendatLEDT8-28W-V17 31 / 32 "5 3 / 32 "T8-LED, 4FT€1,962.43
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-3L-LED-PND Dispozitiv pentru locații periculoase T8-led 84w | AF6WWK 20LM59 HALP-48-3L-LED-PND49 47 / 64 "-40 grade până la 65 grade C84 LEDT8-28W-V17 13 / 64 "5 27 / 64 "T8-LED, 4FT€1,962.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HALP-EMG-24-3L-T8-SFC Dispozitiv pentru locații periculoase T8 51w
€2,202.89 /unitate