LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-2L-T8 Dispozitiv pentru locații periculoase T8 64w | AF6WYY 20LN21

LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-2L-T8 Dispozitiv pentru locații periculoase T8 64w

În stoc
Articol: AF6WYY Model: HALS-48-2L-T8Crucea Ref: 20LN21

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,057.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat periculos
Temperatura ambientală. Gamă-20 grade până la 70 grade C
finalizareaAlb
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă64
Înălţime11 13 / 16 "
Finisajul locuințelorPudră acoperită
Material carcasăOțel cu ecartament 16
Denumirea lămpiiT8
Lampă inclusăDa
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiFluorescent
Wați de lampă32
Lungime55.375 "
Material LensGeam securizat
MontareSuprafață și pandantiv
Voltaj120 / 277 VAC
Lăţime15 23 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.615
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)141.61
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: extindere a fasciculului cu zonă largă

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăPutere fixăDenumirea lămpiiCantitatea lămpiiTip lămpiWați de lampăPreț
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-2L-LED Fixare pentru locații periculoase T8-led 56w | AF6WYU 20LN17 HALS-48-2L-LED-40 grade până la 65 grade C56T8-LED, 4FT2LED-uri28€2,419.50
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-LED Fixare pentru locații periculoase T8-led 112w | AF6WYV 20LN18 HALS-48-4L-LED-40 grade până la 65 grade C112T8-LED, 4FT4LED-uri28€2,731.97
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-2L-T5HO Dispozitiv pentru locații periculoase T5ho 108w | AF6WYW 20LN19 HALS-48-2L-T5HO-20 grade până la 70 grade C108T5HO2Fluorescent54€2,166.44
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-T5HO Dispozitiv pentru locații periculoase T5ho 216w | AF6WYX 20LN20 HALS-48-4L-T5HO-20 grade până la 70 grade C216T5HO4Fluorescent54€2,235.27
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-T8 Dispozitiv pentru locații periculoase T8 128w | AF6WYZ 20LN22 HALS-48-4L-T8-20 grade până la 70 grade C128T84Fluorescent32€2,235.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-2L-T8 Dispozitiv pentru locații periculoase T8 64w
€2,057.51 /unitate