LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-LED-PND Dispozitiv pentru locații periculoase T8-led 56w | AF6WYG 20LN06

LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-LED-PND Dispozitiv pentru locații periculoase T8-led 56w

În stoc
Articol: AF6WYG Model: HALSS-48-2L-LED-PNDCrucea Ref: 20LN06

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,615.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat periculos
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 65 grade C
finalizareaOţel inoxidabil
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă56
Înălţime6 27 / 64 "
Finisajul locuințelorOţel inoxidabil
Material carcasă304 oțel inoxidabil
Denumirea lămpiiT8-LED, 4FT
Lampă inclusăDa
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiLED-uri
Wați de lampă28
Lungime54 21 / 32 "
Material LensAcril
Montare
Articol recomandat pentru lampăLEDT8-28W-V1
Voltaj120 / 277 VAC
Lăţime9 49 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.995
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)141.61
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 50,000 h. Viața LED

Variante de produs

ProdusModelMontareTemperatura ambientală. GamăPutere fixăArticol recomandat pentru lampăÎnălţimeDenumirea lămpiiTip lămpiWați de lampăPreț
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-LED-SFC Dispozitiv pentru locații periculoase T8-led 56w | AF6WYF 20LN05 HALSS-48-2L-LED-SFCSuprafață sau suspendat-40 grade până la 65 grade C56LEDT8-28W-V16 43 / 64 "T8-LED, 4FTLED-uri28€2,626.03
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-T5HO-SFC Dispozitiv pentru locații periculoase T5ho 108w | AF6WYH 20LN07 HALSS-48-2L-T5HO-SFCSuprafață sau suspendat-20 grade până la 70 grade C108-6 43 / 64 "T5HOFluorescent54€2,466.66
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-T5HO-PND Dispozitiv pentru locații periculoase T5ho 108w | AF6WYJ 20LN08 HALSS-48-2L-T5HO-PND -20 grade până la 70 grade C108-6 27 / 64 "T5HOFluorescent54€2,466.66
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-T8-SFC Dispozitiv pentru locații periculoase T8 64w | AF6WYK 20LN09 HALSS-48-2L-T8-SFCSuprafață sau suspendat-20 grade până la 70 grade C64-6 43 / 64 "T8, 4FTFluorescent32€2,717.61
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-T8-PND Dispozitiv pentru locații periculoase T8 64w | AF6WYL 20LN10 HALSS-48-2L-T8-PND -20 grade până la 70 grade C64-6 27 / 64 "T8, 4FTFluorescent32€2,466.66
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-24-2L-LED-SFC Dispozitiv pentru locații periculoase T8-led 28w | AF6WYM 20LN11 HALSS-24-2L-LED-SFCSuprafață sau suspendat-40 grade până la 65 grade C28LEDT-14W-V16 59 / 64 "T8-LED, 2FTLED-uri14€2,285.85
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-24-2L-LED-PND Dispozitiv pentru locații periculoase T8-led 28w | AF6WYN 20LN12 HALSS-24-2L-LED-PND -40 grade până la 65 grade C28LEDT-14W-V16 27 / 64 "T8-LED, 2FTLED-uri14€2,405.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-LED-PND Dispozitiv pentru locații periculoase T8-led 56w
€2,615.14 /unitate