Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 1301010 Colector T Pvc 1 inch Mpt | AF7QNN 22FP24

LASCO 1301010 Colector T Pvc 1 inch Mpt

În stoc
Articol: AF7QNN Model: 1301010Crucea Ref: 22FP24

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€33.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee colector
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneMNPT
Lungime4.34 "
Presiune maximă150 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimePreț
LASCO 1201010 Colector T Pvc 1 inch Fpt | AF7QNL 22FP22 1201010FNPT x FNPT x MNPT4.34 "€33.40
LASCO 1301210 Colector T Pvc 1 inch Mpt | AF7QNQ 22FP26 1301210MNPT7.46 "€61.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 1301010 Colector T Pvc 1 inch Mpt
€33.40 /unitate