Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 1403007 Adaptor tată Tee Insert x Mnpt 3/4 inch PVC | AF7QLT 22FN68

LASCO 1403007 Adaptor tată Tee Insert x Mnpt 3/4 inch PVC

În stoc
Element: AF7QLT Model: 1403007Crucea Ref: 22FN68
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
€5.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee adaptor masculin
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneInserați x Inserați x MNPT
Lungime4.5 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 1403005 Adaptor tată Tee Insert x Mnpt 1/2 inch PVC | AF7QLR 22FN67 14030054.16 "1 / 2 "€4.01
LASCO 1403010 Adaptor tată Tee Insert x Mnpt 1 inch PVC | AF7QLU 22FN69 14030104.61 "1"€6.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 1403007 Adaptor tată Tee Insert x Mnpt 3/4 inch PVC
€5.24 /unitate