Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 1449-020 Inserție de mufă dreaptă 2 inch PVC | AF7QKM 22FN39

LASCO 1449-020 Inserție de mufă dreaptă 2 inch PVC

În stoc
Articol: AF7QKM Model: 1449-020Crucea Ref: 22FN39
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
€9.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtecher drept
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneInsera
Lungime1.94 "
Presiune maximă170 psi@73 grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)1.4
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
LASCO 1449-005 Inserție de priză dreaptă 1/2 inch PVC | AF7QKG 22FN34 1449-0051.8 "360 psi@73 grade F1 / 2 "€2.32
LASCO 1449-007 Inserție de priză dreaptă 3/4 inch PVC | AF7QKH 22FN35 1449-0071.68 "280 psi@73 grade F3 / 4 "€2.71
LASCO 1449-010 Inserție de priză dreaptă 1 inch PVC | AF7QKJ 22FN36 1449-0101.88 "270 psi@73 grade F1"€3.61
LASCO 1449-012 Inserție de priză dreaptă 1-1/4 inch PVC | AF7QKK 22FN37 1449-0121.78 "220 psi@73 grade F1.25 "€3.73
LASCO 1449-015 Inserție de priză dreaptă 1-1/2 inch PVC | AF7QKL 22FN38 1449-0151.87 "200 psi@73 grade F1.5 "€5.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 1449-020 Inserție de mufă dreaptă 2 inch PVC
€9.21 /unitate