Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 402251 Tee 2 x 1-1/2 inch Slip x Slip x Fpt | AF7QCY 22FL70

LASCO 402251 Tee 2 x 1-1/2 inch Slip x Slip x Fpt

În stoc
Articol: AF7QCY Model: 402251Crucea Ref: 22FL70
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
€7.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor Tee
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneSoclu x Soclu x FNPT
Lungime4.28 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 402209 Tee 1-1/2 x 1/2 inch Slip x Slip x Fpt | AF7PZH 22FK73 402209Soclu x Soclu x FNPT3.65 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€5.74
LASCO 401210 Tee 1-1/2 x 3/4 inch Slip x Slip x Slip | AF7PZJ 22FK74 401210Soclu x Soclu x Soclu3.81 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€4.72
LASCO 402210 Tee 1-1/2 x 3/4 inch Slip x Slip x Fpt | AF7PZK 22FK75 402210Soclu x Soclu x FNPT3.8mm1-1 / 2 "x 1/2" x 3/4 "€5.69
LASCO 401168 Tee 1-1/4 x 1 inch Slip x Slip x Slip | AF7PZL 22FK76 401168Soclu x Soclu x Soclu3.9 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€2.89
LASCO 401167 Tee 1-1/4 x 3/4 in Slip x Slip x Slip | AF7PZM 22FK78 401167Soclu x Soclu x Soclu3.69 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€2.88
LASCO 402167 Tee 1-1/4 x 3/4 in Slip x Slip x Fpt | AF7PZN 22FK79 402167Soclu x Soclu x FNPT3.68 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€4.92
LASCO 401130BC Tee 1 x 1/2 inch Slip x Slip x Slip | AF7PZP 22FK80 401130BCSoclu x Soclu x Soclu2.98 "1 "x 1" x 1/2 "€1.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 402251 Tee 2 x 1-1/2 inch Slip x Slip x Fpt
€7.25 /unitate