Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENȚI FAG NU208-E-TVP2 Rulment cu role cilindrice, 208, alezaj 40 mm, 80 mm diam., 18 mm lățime totală, cilindric | CP4WJZ 5JCU9

FAG BEARINGS NU208-E-TVP2 Rulment cu role cilindrice, 208, alezaj 40 mm, diametru 80 mm, lățime totală 18 mm, cilindric

În stoc
Articol: CP4WJZ Model: NU208-E-TVP2Crucea Ref: 5JCU9
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
€189.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu role cilindrice

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3757
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelMaterialul cuștilorCapacitate de încărcare dinamicăCapacitate de încărcare staticăPreț
FAG BEARINGS NU224-E-M1-C3 Alezajul rulmentului cu role cilindrice 120 mm | AJ2HKW 4YWN4 NU224-E-M1-C3Alama solida86,76792,329-
RFQ
FAG BEARINGS NU224-E-TVP2 Alezajul rulmentului cilindric 120 mm Diametru exterior 215 mm | AJ2HWB 5JCZ2 NU224-E-TVP2PA66390,000415,000-
RFQ
FAG BEARINGS NU204-E-TVP2 Rulment cu role cilindrice, 204, 20 mm alezaj, 47 mm diam., 14 mm lățime totală, cilindric | CP4WHG 4YWJ5 NU204-E-TVP2---€119.77
FAG BEARINGS NU205-E-TVP2 Rulment cu role cilindrice, 205, alezaj 25 mm, 52 mm diam., 15 mm lățime totală, cilindric | CP4WHH 4YWJ6 NU205-E-TVP2---€126.42
FAG BEARINGS NU206-E-TVP2 Rulment cu role cilindrice, 206, alezaj 30 mm, 62 mm diam., 16 mm lățime totală, cilindric | CP4WHJ 5JCU6 NU206-E-TVP2---€154.86
FAG BEARINGS NU207-E-M1-C3 Rulment cu role cilindrice, 207, alezaj 35 mm, 72 mm diam., 17 mm lățime totală, cilindric | CP4WHK 5JCU7 NU207-E-M1-C3---€288.81
FAG BEARINGS NU207-E-TVP2 Rulment cu role cilindrice, alezaj 2075 mm, diam. 72 mm, lățime totală 17 mm, cilindric | CP4WHL 5JCU8 NU207-E-TVP2---€182.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAG BEARINGS NU208-E-TVP2 Rulment cu role cilindrice, 208, alezaj 40 mm, diametru 80 mm, lățime totală 18 mm, cilindric
€189.24 /unitate