Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 413015 Cot de ieșire laterală 1-1/2 inch Slip x Slip x Slip | AF7QEG 22FM04

LASCO 413015 Cot ieșire laterală 1-1/2 inch alunecare x alunecare x alunecare

În stoc
Articol: AF7QEG Model: 413015Crucea Ref: 22FM04
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
€5.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade, ieșire laterală
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneSoclu x Soclu x Soclu
Lungime3.41 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 414005 Cot pentru ieșire laterală 1/2 inch Slip x Slip x Fpt | AF7QBC 22FL28 414005Soclu x Soclu x FNPT2"1 / 2 "€3.00
LASCO 414130 Cot de ieșire laterală 1 x 1/2 inch Slip x Slip x Fpt | AF7QBM 22FL37 414130Soclu x Soclu x FNPT2.54 "1 "x 1/2"€5.78
LASCO 414101 Cot de ieșire laterală 3/ x 1/2 inch Slip x Slip x Fpt | AF7QBN 22FL38 414101Soclu x Soclu x FNPT2.04 "3 / 4 "x 1 / 2"€4.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 413015 Cot ieșire laterală 1-1/2 inch alunecare x alunecare x alunecare
€5.38 /unitate